HYVÄKSYTTY Myyjä 12U280 Punottu nailonpunos, 1/2 tuuman halkaisija 250 jalkaa | AA4LZW

APPROVED VENDOR 12U280 Nylon punottu köysi 1/2 tuuman halkaisija 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4LZW Malli: 12U280

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen
Pituus250ft.
PakkaustyyppiMuoviset kelat
Köyden rakentaminenKiinteä punottu
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliNylon
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus3930 lb
Työkuorman raja387 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U273 Köysi Nylon punottu 3/16 tuuman halkaisija 100 jalkaa L | AA4LZN 12U273100ft.Muovipussi3 / 16 "727 lb62 lb€15.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U274 Köysi Nylon punottu 1/4 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA4LZP 12U274100ft.Muovipussi1 / 4 "1054 lb108 lb€21.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U275 Köysi Nylon punottu 1/4 tuuman halkaisija 500 jalkaa | AA4LZQ 12U275500ft.Muoviset kelat1 / 4 "1054 lb108 lb€88.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U276 Köysi Nylon punottu 5/16 tuuman halkaisija 100 jalkaa L | AA4LZR 12U276100ft.Vyyhti5 / 16 "1510 lb162 lb€33.26
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U277 Köysi Nylon punottu 5/16 tuuman halkaisija 300 jalkaa L | AA4LZT 12U277300ft.Muoviset kelat5 / 16 "1510 lb162 lb€86.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U278 Köysi Nylon punottu 3/8 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA4LZU 12U278100ft.Vyyhti3 / 8 "2440 lb229 lb€38.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 12U279 Köysi Nylon punottu 3/8 tuuman halkaisija 200 jalkaa | AA4LZV 12U279200ft.Muoviset kelat3 / 8 "2440 lb229 lb€77.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 12U280 Nylon punottu köysi 1/2 tuuman halkaisija 250 jalkaa
€159.53 / yksikkö