Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39682.037.0225 Hakaneula, 2 johdinnapsautus, 18-8 Ss, 2-13/16 tuumaa Koko | AE6XMB 5VU25

FABORY U39682.037.0225 Hakaneula, 2-lankainen napsautus, 18-8 Ss, koko 2-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6XMB Malli: U39682.037.0225Ristiviite: 5VU25

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia. Toleranssi+ 0.368 / -0.373 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi-0.250"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2 13 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
Varren pituus2.5 "
TyyppiDouble Wire Snap
Käyttökelpoinen pituus2.25 "
Lanka Dia.0.091 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0608
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan muoto (neliö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliSuorittaa loppuunPituuden toleranssiMateriaaliKokonaispituusPin Dia.Varren pituusTyyppiHinta
FABORY U39682.025.0225 Hakatappi, 18-8 luokka, 1/4 tuuman tappi, halk. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Ruostumaton terästavallinen-0.250"Ruostumaton teräs2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39682.037.0225 Hakaneula, 2-lankainen napsautus, 18-8 Ss, koko 2-13/16 tuumaa
€13.78 / yksikkö