FABORY U39682.025.0225 Hakatappi, 18-8 luokka, 1/4 tuuman tappi, halk. | CG8REJ 5VU13

FABORY U39682.025.0225 Hakatappi, 18-8 luokka, 1/4 tuuman tappi, halk.

Tuote: CG8REJ Malli: U39682.025.0225Ristiviite: 5VU13
€19.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia. Toleranssi+0.243/-0.248 tuumaa
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pituuden toleranssi-0.250"
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus2 3 / 4 "
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin tyyppiDouble Wire Snap
Varren pituus2 1 / 2 "
Käyttökelpoinen pituus2 1 / 4 "
Lanka Dia.0.091 "
Langan muotoNeliö

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39682.025.0225 Hakatappi, 18-8 luokka, 1/4 tuuman tappi, halk.
€19.47 / yksikkö