Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39002.492.0500 kartiotappi, #8 X 5 koko, 7/16-20 kierrekoko, vapaasti leikkaava teräslaatu | CG8PAM 41LM96

FABORY U39002.492.0500 kartiotappi, koko #8 x 5, kierrekoko 7/16-20, vapaasti leikkaava teräslaatu

Varastossa
Tuote: CG8PAM Malli: U39002.492.0500Ristiviite: 41LM96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.491 - 0.493 "
Pituus5 "
Tapin tyyppiUlkoinen kierre mutterilla
Koko# 8 x 5
Pieni päädia.0.386 "
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko7 / 16-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1071
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: pähkinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39002.492.0500 kartiotappi, koko #8 x 5, kierrekoko 7/16-20, vapaasti leikkaava teräslaatu
€21.84 / yksikkö