Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U07567.019.0150 Socket Flat Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, #10-32 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LGB 41MG78

FABORY U07567.019.0150 Litteäkantainen kantaruuvi, pituus 1–1/2 tuumaa, kierrekoko 10–32, seosteräslaatu, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8LGB Malli: U07567.019.0150Ristiviite: 41MG78 / 164T64

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko# 10-32
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaAlloy Steel
Pään kulma82 astetta
Head TypeTasainen
Pituus1 1 / 2 "
Min. Vetolujuus980 Mpa
Min. Kierteen pituus1 1/2 tuumaa
Rockwellin kovuusHRC38 - HRC44
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 2
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4959
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U07567.019.0150 Litteäkantainen kantaruuvi, pituus 1–1/2 tuumaa, kierrekoko 10–32, seosteräslaatu, 100 PK
€41.46 /pakkaus