Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U01036.050.0325 Plow Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade 5 Grade, 10PK | CG8JXY 41TT96

FABORY U01036.050.0325 Aurapultti, kierrekoko 1/2-13, luokka 5, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8JXY Malli: U01036.050.0325Ristiviite: 41TT96 / 41TT59
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
€139.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään kulma80-82 astetta
Pää Dia.0.945 "
Pään tyylikartioupotetut
Head Type# 3 Tasainen
Pituus3 1 / 4 "
Aurapultin tyyppiNeliömäinen kaurapultti
Neliön leveys0.5 "
StandardiASME B18.9
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9562
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U01036.050.0325 Aurapultti, kierrekoko 1/2-13, luokka 5, 10PK
€139.74 /pakkaus