PETERSEN PRODUCTS 143-3-sarjan putkitulppa


Suodattaa
Rungon materiaali: Luonnonkumi , Tiivisteen materiaali: nitriili
TyyliMalliMaks. PääMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaispituusHinta (ei alv)
A
143-3050-C-
2 ft1 psi110 astetta F3.55 "€85.81
B
143-3060-C-
2 ft1 psi110 astetta F3.19 "€93.93
A
143-3050
2 ft1 psi125 astetta F3.55 "€25.77
C
143-3060
2 ft1 psi125 astetta F3.19 "€29.02
D
143-3015
5 ft2 psi125 astetta F2.56 "€11.05
E
143-3040
5 ft2 psi125 astetta F3.25 "€16.38
F
143-3030-C-
5 ft2 psi110 astetta F2.64 "€46.87
G
143-3020
5 ft2 psi125 astetta F2.62 "€11.44
H
143-3030
5 ft2 psi125 astetta F2.64 "€14.35
I
143-3040-C-
5 ft2 psi110 astetta F3.25 "€56.60
J
143-3015-C-
5 ft2 psi110 astetta F2.56 "€29.02
K
143-3020-C-
5 ft2 psi110 astetta F2.62 "€32.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?