Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z20011SS-jousiankkuri Statnry 18-8 1 / 4-28x 1 1/4 | AC4AME 2YAN2

APPROVED VENDOR Z20011SS jousiankkuri, kiinteä 18-8 1/4-28x 1 1/4

Varastossa
Tuote: AC4AME Malli: Z20011SSRistiviite: 2YAN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätankkuri
Suorittaa loppuuntavallinen
Reikä dia.0.150 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.25 "
Kierteen koko1 / 4-28
Tyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z20011SS jousiankkuri, kiinteä 18-8 1/4-28x 1 1/4
€10.63 / yksikkö