Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51340.030.0020 Koneruuvi, pituus 20mm, A2 ruostumaton teräs, M3 x 0.50mm kierrekoko, 100PK | CG8HDV 54FT11

FABORY M51340.030.0020 Koneruuvi, pituus 20 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M3 x 0.50 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8HDV Malli: M51340.030.0020Ristiviite: 54FT11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko3.00mm
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Pää Dia.6.0 mm
Pään korkeus2.4 mm
Head TypeRisti upotettu korotettu juusto
Pituus20ft.
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1192
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51340.030.0020 Koneruuvi, pituus 20 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M3 x 0.50 mm, 100 PK
€12.63 /pakkaus