Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.1A084 Säädettävät kahvat 10.24 Punainen | AE9LQH 6KNZ7

KIPP K0270.1A084 Säädettävät kahvat 10.24 punainen

Varastossa
Tuote: AE9LQH Malli: K0270.1A084Ristiviite: 6KNZ7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
Väripunainen
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus1.28 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus1.85 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko10-24
TyyppiSisäkierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräMateriaaliRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0270.1A01 Säädettävä kahva 10-24 Sisäinen ruostumaton teräs 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8RPR 3DEL7 K0270.1A01Musta1.28 "Säädettävä kahvaMuovi-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€20.79
KIPP K0270.1A01X15 Säädettävä kahva 10-24 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.59 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TBH 3DFX1 K0270.1A01X15Musta1.77 "Säädettävä kahvaMuovi0.59 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10
KIPP K0270.1A01X20 Säädettävä kahva 10-24 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.78 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TBK 3DFX3 K0270.1A01X20Musta1.99 "Säädettävä kahvaMuovi0.78 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10
KIPP K0270.1A01X25 Säädettävä kahva 10-24 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.99 1.85 Moderni muotoilu Ng | AC8TBL 3DFX5 K0270.1A01X25Musta2.16 "Säädettävä kahvaMuovi0.99 "Ulkokierre, ruostumatonta terästä€23.10
KIPP K0270.1A016 Säädettävät kahvat 10.24 keltainen | AE9LQF 6KNZ5 K0270.1A016Keltainen1.28 "Säädettävät kahvatkestomuovi-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€20.79
KIPP K0270.1A02 säädettävät kahvat 10.24 oranssi | AE9LQG 6KNZ6 K0270.1A02Oranssi1.28 "Säädettävät kahvatkestomuovi-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€20.79
KIPP K0270.1A086 Säädettävät kahvat 10.24 Vihreä | AE9LQJ 6KNZ8 K0270.1A086Vihreä1.28 "Säädettävät kahvatkestomuovi-Sisäkierre, ruostumatonta terästä€20.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.1A084 Säädettävät kahvat 10.24 punainen
€20.79 / yksikkö