Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51300.080.0040 Koneruuvi, 40mm pituus, A2 ruostumaton teräs, M8 x 1.25mm kierrekoko, 25PK | CG8HDE 54FR88

FABORY M51300.080.0040 Koneruuvi, pituus 40 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M8 x 1.25 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8HDE Malli: M51300.080.0040Ristiviite: 54FR88

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko8.90mm
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.14.5 mm
Pään korkeus4.0 mm
Head TypeUpotettu poikkileikkaus
Pituus40mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3622
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51300.080.0040 Koneruuvi, pituus 40 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M8 x 1.25 mm, 25 PK
€24.90 /pakkaus