VIKAN 24 "lattiasuulake


Suodattaa
Terän pituus: 24 " , Terän materiaali: Kumi , Terän tyyli: Yksiterä , Liitäntätyyppi: kierteitetyt , FDA-yhteensopiva: Kyllä , Kehyksen materiaali: polypropeeni , Kahvan materiaali: Lasikuitu
TyyliMalliVärikahvan pituusHinta (ei alv)
A
71609
Musta-€76.91
B
71603/29363
sininen51 "€127.88
C
71603
sininen-€76.91
D
71603/29383
sininen59 "€132.18
E
71602/29362
Vihreä51 "€127.88
F
71602
Vihreä-€76.91
E
71602/29382
Vihreä59 "€132.18
G
71607
Oranssi-€76.91
H
71608
Violetti-€76.91
I
71604/29364
punainen51 "€127.88
J
71604
punainen-€76.91
K
71604/29384
punainen59 "€132.18
L
71605/29385
Valkoinen59 "€132.18
M
71605/29365
Valkoinen51 "€127.88
N
71605
Valkoinen-€76.91
O
71606
Keltainen-€76.91
P
71606/29366
Keltainen51 "€127.88
P
71606/29386
Keltainen59 "€132.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?