Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51300.050.0016 Koneruuvi, 16mm pituus, A2 ruostumaton teräs, M5 x 0.80mm kierrekoko, 100PK | CG8HCM 54FR76

FABORY M51300.050.0016 Koneruuvi, pituus 16 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M5 x 0.80 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8HCM Malli: M51300.050.0016Ristiviite: 54FR76 / 179K40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM5x0.8
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko5.20mm
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.9.2 mm
Pään korkeus2.5 mm
Head TypeUpotettu poikkileikkaus
Pituus16
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2421
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51300.050.0016 Koneruuvi, pituus 16 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M5 x 0.80 mm, 100 PK
€17.23 /pakkaus