OIL SAFE 950020 Pyörivä piippupumppu, 1.05 gal. | AG7KYQ

OIL SAFE 950020 Pyörivä piippupumppu, 1.05 gal.

Varastossa
Tuote: AG7KYQ Malli: 950020

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€532.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertopumppu
Sovittimen koko2"
Rungon materiaaliAlumiininen painevalettu
ulostulo1.05 gal. 20 kierrosta kohden

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

OilSafe 950020 pyörivää tynnyripumppua käytetään jalostamoissa sekä auto- ja rakennusteollisuudessa nesteiden siirtämiseen turvallisesti tynnyreistä.

Ominaisuudet:

  • Tässä raskaassa käytössä olevassa pyörivässä tynnyripumpussa on alumiininen painevalettu runko rakenteellista jäykkyyttä ja korroosionkestävyyttä varten.
  • Se sisältää 2 tuuman valurautaisen tulpan sovittimen sitkeyden lisäämiseksi.
  • Tässä pumpussa on painevalettu alumiinikahva ja turvalukitussalpa lisää turvallisuutta.
  • Siinä on sisääntulo, joka on varustettu helposti puhdistettavalla metalliverkkosihdillä.
  • Tässä pumpussa on 3-osainen kierteinen imuputki 15-55 gallonan tynnyreissä.
  • Siinä on lisäksi 1.8 m PVC-nitriilisyöttöletku sekä metallisuutin, letkunkiristin ja jousi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä öljyt ovat yhteensopivia OilSafe 950020 pyörivän tynnyripumpun kanssa?

A. Bensiiniä, dieselpolttoainetta, kerosiinia ja voiteluöljyjä SAE 30 asti suositellaan käytettäväksi OilSafe 950020 pyörivän tynnyripumpun kanssa.

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa tätä pumppua käytettäessä?

A. Älä käytä pumppua tulen tai kipinän lähteiden lähellä, koska jotkut säiliön sisällä olevat väliaineet voivat olla vaarallisia ja räjähtäviä.

K. Kuinka paljon nestettä OilSafe 950020 pyörivä tynnyripumppu toimittaa?

V. Tämä pumppu antaa 4 litraa nestettä 20 kierrosta kohden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloHinta
OIL SAFE 950000 tynnyripumppuviputoiminto, 10 oz. | AG7KYP 95000010 oz. aivohalvausta kohti€135.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL SAFE 950020 Pyörivä piippupumppu, 1.05 gal.
€532.20 / yksikkö