Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH MC09 Monirakenteinen kärki 5/16 x 4 tuumaa | AD6PFN 46U370

BOSCH MC09 Multi-rakennusterä 5/16 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6PFN Malli: MC09Ristiviite: 46U370

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonirakenteinen bitti
SuunniteltuPoraus puuhun, metalliin, laattaan, betoniin
Poranterän koko5 / 16 "
Pituus4"
MateriaaliBetoni, metalli, puu ja laatta
Varsi Dia.5 / 16 "
Koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH MC09 Multi-rakennusterä 5/16 x 4 tuumaa
€12.84 / yksikkö