Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51030.040.0006 Kantaruuvi, pituus 6 mm, M4 x 0.70 kierrekoko, A2 luokka, 50PK | CG8GXF 53GJ06

FABORY M51030.040.0006 kantapääruuvi, pituus 6 mm, kierrekoko M4 x 0.70, luokka A2, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8GXF Malli: M51030.040.0006Ristiviite: 53GJ06

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Aseman koko2.5 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pää Dia.7.6 mm
Pään korkeus2.2 mm
Head TypePainike
Pituus6"
Min. Kierteen pituus6 mm
StandardiISO 7380
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M4
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus6"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51030.040.0006 kantapääruuvi, pituus 6 mm, kierrekoko M4 x 0.70, luokka A2, 50 PK
€3.66 /pakkaus