Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ D QO1HT kahvan solmio Qo | AG8UJG

SQUARE D QO1HT Kahvasolmio Qo

Varastossa
Tuote: AG8UJG Malli: QO1HT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva solmio
Halkaisija13 / 32 "
KehystyyppiQO
Pituus0.4 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHalkaisijaeräPituusLeveysHinta
SQUARE D QOTHT -kahvanauha | AA9GHU 1D339 QOTHT30-Kahvan kiinnitys0.4 "0.3 "€10.35
SQUARE D HOM1HT Hom -kahvanauha | AA9GJC 1D347 HOM1HT505 / 16 "Kahva solmio1.17 "0.31 "€9.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QO1HT Kahvasolmio Qo
€6.71 / yksikkö