Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51010.100.0130 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, A2 luokka, 25PK | CG8GVP 54FR27

FABORY M51010.100.0130 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, A2-luokka, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8GVP Malli: M51010.100.0130Ristiviite: 54FR27

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus130
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus6 mm
Head TypeHex
pään leveys16 mm
Pituus130mm
Min. Kierteen pituus130 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiISO 4017
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9593
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51010.100.0130 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, A2-luokka, 25PK
€70.56 /pakkaus