Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24691.040.0010 Machine Screw, 10mm Length, Property Class 4.8 Steel, M4 x 0.70mm Thread Size, 100PK | CG8EFA 54FM61

FABORY M24691.040.0010 Koneruuvi, pituus 10 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M4 x 0.70 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8EFA Malli: M24691.040.0010Ristiviite: 54FM61

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM4x0.7
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko5.20mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.7.5 mm
Pään korkeus1.0 mm
Head TypeRisti upotettu upotettu upotettu
Pituus10 "
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B95
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1094
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24691.040.0010 Koneruuvi, pituus 10 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierrekoko M4 x 0.70 mm, 100 PK
€12.50 /pakkaus