Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO NHW00102 kaistalämmitin 1 tuuman halkaisija 120v 900 astetta F | AC3TBR 2VXZ2

TEMPCO NHW00102 kaistanlämmitin 1 tuuman halkaisija 120v 900 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3TBR Malli: NHW00102Ristiviite: 2VXZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBändinlämmitin
Ampeeria1.25
Sisällä Dia.1"
MateriaaliKiille eristetty teräs sisäpuolella, SS ulkopuolella
Maks. Lämpötila900-astetta F
TerminaalitEi eristetty
Lopettaminen12 "lyijylanka 10" SS punoksella
Jännite120
Wattin tiheys47 neliömetriä
Watts150
Leveys1.5 "
Leveystoleranssi+/- 1/16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSisällä Dia.Wattin tiheysWattsLeveysHinta
TEMPCO NHW00100 kaistalämmitin 900 astetta F 120v 1 tuuman halkaisija | AC3TBP 2VXY9 NHW001000.831"47 neliömetriä1001"€56.53
TEMPCO NHW00106 Kaistalämmitin 120v 1 tuuman halkaisija 900 astetta F | AC3TBU 2VXZ4 NHW001062.081"58 neliömetriä2502"€58.67
TEMPCO NHW00112 kaistalämmitin 1 tuuman leveys 1-1 / 2 tuuman halkaisija | AC3TBW 2VXZ6 NHW001121.251.5 "40 neliömetriä1501"€58.67
TEMPCO NHW00136 kaistalämmitin 1-1 / 2 tuuman halkaisija 1-1 / 2 tuumaa leveys | AC3TBY 2VXZ8 NHW001362.081.5 "45 neliömetriä2501.5 "€57.80
TEMPCO NHW00120 kaistalämmitin 1-1 / 2 tuuman halkaisija 900 astetta F | AC3TCA 2VYA1 NHW001202.51.5 "40 neliömetriä3002"€59.02
TEMPCO NHW00142 kaistalämmitin 900 astetta F 2 tuuman halkaisija 120v | AC3TCC 2VYA3 NHW001422.52"38 neliömetriä3001.5 "€55.16
TEMPCO NHW00144 kaistalämmitin 900 astetta F 120v 2 tuuman halkaisija | AC3TCE 2VYA5 NHW001443.332"38 neliömetriä4002"€61.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO NHW00102 kaistanlämmitin 1 tuuman halkaisija 120v 900 astetta F
€57.38 / yksikkö