Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M24520.030.0040 Urajuustokantaruuvi, pituus 40 mm, ominaisuusluokka 4.8 Teräs, M3 x 0.50 mm kierre, 100PK | CG8EDD 54FM38

FABORY M24520.030.0040 uraruuvi, pituus 40 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierre M3 x 0.50 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8EDD Malli: M24520.030.0040Ristiviite: 54FM38

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Drive Typeura-
Kuljettajan koko5.40mm
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.5.5 mm
Pään korkeus2.0 mm
Head TypeJuusto
Pituus40mm
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI
thread Pituus40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2084
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M24520.030.0040 uraruuvi, pituus 40 mm, ominaisuusluokka 4.8 teräs, kierre M3 x 0.50 mm, 100 PK
€9.24 /pakkaus