Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M08250.120.0060 Carriage Bolt, M12 x 1.75 Thread Size, Class 4.6, 50PK | CG8EBC 54FM05

FABORY M08250.120.0060 vaunun pultti, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 4.6, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8EBC Malli: M08250.120.0060Ristiviite: 54FM05

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
PerusmateriaaliTeräs
Vaunun pultin tyyppiKuljetuspultti
Dia / kierteen kokoM12x1.75
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus60
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4.6
Pää Dia.29.35 - 30.65mm
Pään korkeus6.95 mm
Head TypePyöreä
Pituus60mm
Kaulan tyyppiNeliö
Neliön korkeus8.75mm
Neliön leveys12.70mm
StandardiDIN 603
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus58,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4722
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M08250.120.0060 vaunun pultti, M12 x 1.75 kierrekoko, luokka 4.6, 50PK
€92.52 /pakkaus