Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 110mm , Alustan leveys: 1190 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 1195 x 840 mm , Asettumisaika: 4 sekuntia. , Yksiköt: g, HJ, kg, lb, unssi, PCS, tJ , Punnituslevyn materiaali: Jauhemaalattu teräs , Punnituspinnan syvyys: 840 mm , Punnituspinnan leveys: 1195 mm