Kulmavirhe: 5 astetta , Aksiaalinen kohdistusvirhe: +/- 0.010 " , Poran tyyppi: Kyllästynyt , Suorittaa loppuun: eloksoitu , Avainrata: Ilman avainta , Max. Kulmavirhe: 5 astetta , Max. Aksiaalinen kohdistusvirhe (in.): +/-. 010 , Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe (in.): 0.005 , Max. RPM: 10,000 , Max. Nopeus: 10,000 rpm , Max. Temp. Alue (F): 200 , Rinnakkaissuuntaus: 0.005 " , Mittausjärjestelmä: keisarillinen
EC-sarjan yhden palkin kiinnittimen tyyppinen kytkentä
Lovejoy EC -sarjan yksisäteiset kiinnittimet suojaavat akselin tukilaakereita tuhoavalta työntövoimalta ja aksiaaliliikkeestä johtuvalta säteittäiseltä kuormitukselta. Näissä liikkeenohjauskytkimissä on takaisinkytkentä, joka antaa kulmapoikkeaman jopa 7 astetta, ja ne on päällystetty anodisoidulla alumiinipinnalla, mikä varmistaa kemiallisen stabiilisuuden ja lämmönkestävyyden. Ne tarjoavat helpon asennuksen ja tarjoavat samalla vääntöjäykkyyden jopa 409 paunaa / rad. Valitse laaja valikoima näistä yhden palkin puristintyyppisistä kytkimistä, saatavana 19, 23, 32 ja 38 tuuman pituisina versioina Raptor Supplies.