METRO SXRD76MCATH1 -katetrin säilytyskori Polymer Lt.taupe | AE8NMB 6EJK0

METRO SXRD76MCATH1 Katetrin säilytyskärry Polymer Lt.taupe

Tuote: AE8NMB Malli: SXRD76MCATH1Ristiviite: 6EJK0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,683.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatetrin säilytyskori
Kaapin väriKevyt nauha
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän koko5"
Pyörän tyyppi4 kääntyvää
Laatikon väriKevyt nauha
Laatikon vetoväriTaupe
MateriaaliPolymeeri
Kokonaissyvyys24.875 "
Kokonaiskorkeus78 1 / 3 "
kokonaisleveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135.45
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9402900020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
METRO SXRD76MCATH2 -katetrin säilytyskori Polymer Lt.taupe | AE8NMC 6EJK1 SXRD76MCATH2€10,158.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO SXRD76MCATH1 Katetrin säilytyskärry Polymer Lt.taupe
€8,683.50 / yksikkö