FABORY L51010.160.0060 kuusiokantainen ruuvi, M16 x 2 kierrekoko, A2 luokka, 80PK | CG7ZEJ 42GN56

FABORY L51010.160.0060 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, A2 luokka, 80PK

Varastossa
Tuote: CG7ZEJ Malli: L51010.160.0060Ristiviite: 42GN56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus60
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus10 mm
Head TypeHex
pään leveys24 mm
Pituus60mm
Min. Kierteen pituus60 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4446
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51010.160.0060 kuusiokantaruuvi, M16 x 2 kierrekoko, A2 luokka, 80PK
€184.38 /pakkaus