FABORY L51010.100.0025 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 400PK | CG7ZCE 42GN17

FABORY L51010.100.0025 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, A2 luokka, 400PK

Varastossa
Tuote: CG7ZCE Malli: L51010.100.0025Ristiviite: 42GN17

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM10x1.5
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus25
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus6 mm
Head TypeHex
pään leveys17 mm
Pituus25mm
Min. Kierteen pituus25 mm
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.405
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L51010.100.0025 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50 kierrekoko, A2 luokka, 400PK
€189.53 /pakkaus