CALDWELL 6-ankkuripulttisarja ankkuripulttipuominosturi, 1-1/4-7 kierrekoko, 42 tuuman kokonaispituus, 6 pk | AD3TBE 40N153

CALDWELL 6-ankkuripulttisarja ankkuripulttipuominosturi, 1-1/4-7 kierrekoko, 42 tuuman kokonaispituus, 6k

Varastossa
Tuote: AD3TBE Malli: 6-ankkuripulttisarjaRistiviite: 40N153

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,090.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuripultteja
Suorittaa loppuunTERÄS
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus58,000 psi
Kokonaispituus42 "
thread Pituus9.5 "
Kierteen koko1 1 / 4-7
TyyppiPuominosturit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 6-ankkuripulttisarja ankkuripulttipuominosturi, 1-1/4-7 kierrekoko, 42 tuuman kokonaispituus, 6k
€1,090.10 /pakkaus