Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLC-01450 Bottle Grad dekantterilasi, pyöreä 30 Ml - Pakkaus 48 | AD2UHZ 3UEJ1

QORPAK GLC-01450 Bottle Grad dekantterilasi, pyöreä 30 ml - 48 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UHZ Malli: GLC-01450Ristiviite: 3UEJ1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasipullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliTyyppikivi tyyppi III
Koko30 ml / 1 oz.
SulkemisväriVihreä
SulkumateriaaliLämpökovettuva F217 / PTFE
Halkaisija34mm
Suorittaa loppuun33mm / 400
Valmistumisalue30 ml / 1 oz.
Valmistumisen alaosastotml ja oz
Korkeus68mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko33 - 400 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisuuKokoSulkemisväriRuuvin suljinkokoMuotoSulkumateriaaliHalkaisijaSuorittaa loppuunHinta
QORPAK GLC-01493 pyöreä astia kansi korkilla 60 ml - pakkaus 48 | AD2RTV 3TRH5 GLC-01493Kapea60 ml / 2 oz.Musta38 - 400 mmPyöreäFenolinen sellu- / vinyylivuori42mm38mm / 400€184.18
QORPAK GLC-01523 Pyöreä pyöreä dekantterilasi 120 ml - pakkaus 24 | AD2RTW 3TRH8 GLC-01523Kapea120 ml / 4 oz.Musta48 - 400 mmPyöreäFenolinen sellu- / vinyylivuori51mm48mm / 400€107.22
QORPAK GLC-01552 pyöreä astia, korkilla 240 ml - 24 kpl pakkaus | AD2RTX 3TRJ2 GLC-01552Kapea240 ml / 8 oz.Musta58 - 400 mmPyöreäFenolinen sellu- / vinyylivuori62mm58mm / 400€137.72
QORPAK GLC-01575 pyöreä astia, korkilla 480ml - pakkaus 24 | AD2RTY 3TRJ5 GLC-01575Kapea480 ml / 16 oz.Musta70 - 400 mmPyöreäFenolinen sellu- / vinyylivuori76mm70mm / 400€175.65
QORPAK GLC-01472 Pullotettu astia pyöreä 60 ml - 48 kpl pakkaus | AD2UAE 3UCV1 GLC-01472Kapea60 ml / 2 oz.Vihreä38 - 400 mmPyöreäLämpökovettuva F217 / PTFE42mm38mm / 400€227.31
QORPAK GLC-01504 Pullotettu astia pyöreä 120 ml - pakkaus 24 | AD2UAF 3UCV4 GLC-01504Kapea120 ml / 4 oz.Vihreä48 - 400 mmPyöreäLämpökovettuva F217 / PTFE51mm48mm / 400€167.82
QORPAK GLC-01532 Pullotettu astia pyöreä 240 ml - 24 kpl pakkaus | AD2UAH 3UCV7 GLC-01532Kapea240 ml / 8 oz.Vihreä58 - 400 mmPyöreäLämpökovettuva F217 / PTFE62mm58mm / 400€209.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-01450 Bottle Grad dekantterilasi, pyöreä 30 ml - 48 kpl pakkaus
€224.44 / yksikkö