FABORY B51000.050.0200 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 160PK | CG7HFG 42JZ48

FABORY B51000.050.0200 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1/2-13, luokka 18-8, 160 PK

Varastossa
Tuote: CG7HFG Malli: B51000.050.0200Ristiviite: 42JZ48

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys0.75 "
Pituus2 "
Min. Kierteen pituus1 1/4 tuumaa
Rockwellin kovuusB80 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8775
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B51000.050.0200 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1/2-13, luokka 18-8, 160 PK
€203.70 /pakkaus