DAYTON Radiaaliteräpuhallin 13 1/2 tuumaa


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 7.125 , Purkausleveys (tuumaa): 5.75 , Asunnon viimeistely: Harmaa polyesteriepoksi , Kotelon korkeus: 26 " , Kotelon pituus: 23 " , Kotelon materiaali: Teräs , Kotelon leveys: 25 " , Hz: 60 , Imuläpimitta: 8" , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 180 astetta F. , Moottorin tyyppi: Kolme vaihetta , vaihe: 3 , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1" , Pyörän halkaisija: 13 1 / 2 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän leveys: 4.375 "
TyyliMalliMoottorin runkoCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
4C131
---1 ja 5--Vähemmän ajopakettia-€1,003.76
A
7D767
143T1191 @ 2200 kierrosta / min1092 @ 2250 kierrosta / min1.5Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€1,983.06
A
7D770
145T--3B-sarjan3450Drive-paketilla230/460€2,383.17
A
7D768
145T1321 @ 2400 kierrosta / min1236 @ 2450 kierrosta / min2Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€1,892.91
A
7D769
145T1544 @ 2750 kierrosta / min1477 @ 2800 kierrosta / min3B-sarjan3450Drive-paketilla230/460€2,347.87
A
7D771
182T1857 @ 3250 kierrosta / min1774 @ 3250 kierrosta / min5Luokka F3495Drive-paketilla208-230/460€2,366.75

Radiaaliteräpuhallin 13 1/2 tuumaa

Daytonin hihnavetoisia radiaalipuhaltimia käytetään tuottamaan korkeapaineisia ilmavirtauksia lämpimän tai kylmän ilman työntämiseksi ulos ulostuloaukkojen kautta kemiallisessa käsittelyssä, pneumaattisissa kuljetuksissa ja ilmastointisovelluksissa. Näissä puhaltimissa on teräsrunko, jossa on harmaa polyesteriepoksiviimeistely ja alumiinipyörät, joissa on itsepuhdistuvat radiaaliset siivet pölyä, hiekkaa tai muita vieraita hiukkasia sisältävässä ympäristössä. Puhaltimet tarjoavat suurta joustavuutta pyörimisnopeuksien suhteen, koska moottori ei ole suorassa kosketuksessa pyörän liikkuviin osiin. Tietyt mallit toimitetaan ilman käyttöpaketteja puhaltimien räätälöimiseksi tiettyjen sovellusten mukaan. Niitä on saatavana puhallinnopeuksilla 2500 - 3800 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?