FABORY B30251.016.0300 Kansiruuvi, pituus 3 tuumaa, teräs, koko #8, 1800PK | CG7DQX 159G81

FABORY B30251.016.0300 Kansiruuvi, pituus 3 tuumaa, teräs, koko #8, 1800PK

Varastossa
Tuote: CG7DQX Malli: B30251.016.0300Ristiviite: 159G81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Head TypeToitottaa
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.768
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannenrakennukseen ja yleiseen puurakentamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30251.016.0300 Kansiruuvi, pituus 3 tuumaa, teräs, koko #8, 1800PK
€265.44 /pakkaus