FABORY B08450.037.1000 kuusiokantainen viiveruuvi, 10 tuuman pituus, vähähiilinen teräs, 3/8 tuuman koko, 100 PK | CG7AQL 166W76

FABORY B08450.037.1000 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 10 tuumaa, vähähiilinen teräs, 3/8 tuuman koko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG7AQL Malli: B08450.037.1000Ristiviite: 166W76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€161.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus10 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 8 "
Koko3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.98
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08450.037.1000 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 10 tuumaa, vähähiilinen teräs, 3/8 tuuman koko, 100PK
€161.28 /pakkaus