PRECISION BRAND Musiikkilanka, 302 ruostumatonta terästä


Suodattaa
materiaali: Tyyppi 302 jousikarkaistu, täyskova, ruostumaton teräs , Pakkaustyyppi: Annostelijarasia , Paketin paino: 1 paunaa.
TyyliMalliMin. VetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiKokonaispituusHinta (ei alv)
A
29059
258,000 psi0.059 "/ 1.499 mm+/- 0.001 "108ft.€115.57
A
29055
261,000 psi0.055 "/ 1.397 mm+/- 0.001 "124ft.€110.12
A
29051
265,000 psi0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.001 "144ft.€109.63
A
29047
267,000 psi0.0475 "/ 1.207 mm+/- 0.001 "166ft.€128.52
A
29050
267,000 psi0.050 "/ 1.270 mm+/- 0.001 "150ft.€118.82
A
29045
272,000 psi0.045 "/ 1.143 mm+/- 0.001 "185ft.€128.52
A
29043
272,000 psi0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0008 "203ft.€137.76
A
29041
275,000 psi0.041 "/ 1.041 mm+/- 0.0008 "223ft.€137.98
A
29039
275,000 psi0.039 "/ 0.991 mm+/- 0.0008 "247ft.€145.85
A
29037
280,000 psi0.037 "/ 0.940 mm+/- 0.0008 "274ft.€151.23
A
29035
280,000 psi0.035 "/ 0.889 mm+/- 0.0008 "306ft.€155.14
A
29033
282,000 psi0.033 "/ 0.838 mm+/- 0.0008 "344ft.€159.86
A
29029
285,000 psi0.029 "/ 0.737 mm+/- 0.0005 "446ft.€141.66
A
29031
285,000 psi0.031 "/ 0.787 mm+/- 0.0005 "390ft.€159.86
A
29026
291,000 psi0.026 "/ 0.660 mm+/- 0.0005 "555ft.€181.30
A
29024
292,000 psi0.024 "/ 0.610 mm+/- 0.0005 "651ft.€170.48
A
29022
296,000 psi0.022 "/ 0.559 mm+/- 0.0004 "774ft.€176.18
A
29020
300,000 psi0.020 "/ 0.508 mm+/- 0.0004 "937ft.€185.18
A
29018
304,000 psi0.018 "/ 0.457 mm+/- 0.0004 "1156ft.€208.45
A
29016
308,000 psi0.016 "/ 0.406 mm+/- 0.0004 "1464ft.€217.09
A
29014
312,000 psi0.014 "/ 0.356 mm+/- 0.0004 "1911ft.€256.46
A
29013
314,000 psi0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0004 "2217ft.€271.08
A
29012
316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft.€287.31
A
29011
318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€299.63
A
29010
320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft.€292.83
A
29006
325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404'€639.67
A
29007
325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.€498.44
A
29008
325,000 psi0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0003 "5853ft.€432.00
A
29009
325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624ft.€346.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?