VESTIL LAD-sarjan kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, keltainen


Suodattaa
Pohjan leveys: 21.13 " , Mukana paristot: Ei , Kapasiteetti: 300 lbs. , Caster halkaisija: 1 1 / 2 " , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän leveys: 3 / 4 " , Väri: Keltainen , Etupyörän leveys: 0.75 " , Kaiteen korkeus: 34 3 / 4 " , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 4 , Takapyörän leveys: 0.75 " , Vaiheen materiaali: Teräs, kumi , Vaiheen tyyppi: rei'itetty , Askelleveys: 16 " , Top Step Syvyys: 11 " , Yläaskelleveys: 16 "
TyyliMalliVaiheen syvyysPohjan pituusPortaiden välinen etäisyysKaiteet mukanaKorkeusVaiheiden määräKevät kuormattuAskelkulmaHinta (ei alv)
A
LAD-4-YP
8"31.81 "8"Kyllä72.94 "4Kyllä58 °€625.49
B
LAD-2-Y
8"20.25 "8"Ei18.5 "2Kyllä58 °€393.56
C
LAD-3-Y
8"25.56 "8"Kyllä63.44 "3Kyllä58 °€575.40
D
LAD-5-YP
8"38.06 "8"Kyllä82.44 "5Kyllä58 °€718.56
E
LAD-4-Y
8"31.81 "8"Kyllä72.94 "4Kyllä58 °€640.00
F
LAD-5-Y
8"38.06 "8"Kyllä82.44 "5Kyllä58 °€735.90
G
LAD-2-YP
8"20.25 "8"Ei18.5 "2Ei58 °€389.40
H
LAD-3-YP
8"25.56 "8"Kyllä63.44 "3Kyllä58 °€562.51
I
LAD-1-Y
11 "16.13 "9.5 "Ei9.5 "1Kyllä16 °€287.64
J
LAD-1-YP
11 "16.13 "9.5 "Ei9.5 "1Kyllä16 °€279.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?