FABORY B04110.037.0450 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 8 Grade, 180PK | CG6TYA 167K36

FABORY B04110.037.0450 Kierrepultti, 3/8-16 kierrekoko, 8 luokka, 180PK

Varastossa
Tuote: CG6TYA Malli: B04110.037.0450Ristiviite: 167K36

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus1 / 4 "
Head TypeHex
pään leveys0.5625 "
Pituus4 1 / 2 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4288
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04110.037.0450 Kierrepultti, 3/8-16 kierrekoko, 8 luokka, 180PK
€100.31 /pakkaus