PROTO Vedä Link Socket 1/2 Drive -asemaa


Vetolenkkien pistorasioita käytetään kuorma-autoissa ja jeepissä yleisesti esiintyvän ohjausvivuston irrottamiseen. Ne soveltuvat myös suurten urapulttien tai pulttien löysäämiseen tai kiristämiseen.

Suodattaa
Aseman koko: 1 / 2 " , Aseman tyyppi: Neliö , Pisteiden määrä: 1 , Kokonaispituus: 1.625 " , SAE tai Metric: SAE , Pistorasian syvyys: Standardi , Kärjen tyyppi: ura-
TyyliMalliKokoVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A
J5444A
3 / 4 "3 / 4 "€21.24
A
J5446A
15 / 16 "15 / 16 "€23.21

Ominaisuudet

  • Proto drag link -holkissa on ruuvimeisselityyppinen rakenne, joka auttaa löysäämään tai kiristämään suurikokoisia urapultteja tai pultteja.
  • Nämä kuulapidikkeellä Proto vetolinkkihylsyt on valmistettu lämpökäsitellystä seosteräksestä ja niissä on 1/2 tuuman neliökäyttö.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on vetolenkillä ja raidetangolla?

Vetolenkkejä käytetään yhdistämään ohjausvaihde ja pitman-varsi yhteen ajoneuvon pyörään. Raidetangot kiinnittävät ohjausnivelet vasemmalle ja oikealle pyörälle ohjaamaan ohjausvoimaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?