FABORY B04100.037.0350 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 8 luokka, 175PK | CG6RVR 42HJ62

FABORY B04100.037.0350 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 8 luokka, 175 PK

Varastossa
Tuote: CG6RVR Malli: B04100.037.0350Ristiviite: 42HJ62

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€75.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.5625 "
Pituus3 1 / 2 "
Min. Kierteen pituus1 vuonna
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3406
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04100.037.0350 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 8 luokka, 175 PK
€75.18 /pakkaus