FABORY B01060.101.0500 Hex Head Cap Screw, 1-14 Thread Size, 5 Grade, 20PK | CG6PKA 156H95

FABORY B01060.101.0500 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1-14, 5 luokka, 20 PK

Varastossa
Tuote: CG6PKA Malli: B01060.101.0500Ristiviite: 156H95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-14
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus5
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 5
Pään korkeus39 / 64 "
Head TypeStandardi
pään leveys1.5 "
Pituus5 "
Min. Kierteen pituus2 1/4 tuumaa
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.163
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B01060.101.0500 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 1-14, 5 luokka, 20 PK
€235.59 /pakkaus