Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL DW-1/4D13MM Deep Well Socket 13mm Metric | AG2YCE 32NJ72

AMPCO METAL DW-1/4D13MM Syväkaivo-kanta 13mm Metric

Varastossa
Tuote: AG2YCE Malli: DW-1/4D13MMRistiviite: 32NJ72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyväkaivaliitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliAlumiiniseos
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 15 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko13
Pistorasian syvyys1-15 / 16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)4.92
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AMPCO METAL DW-1/4D4MM Deep Well Socket 4mm Metric | AG2YBT 32NJ61 DW-1 / 4D4MM4mm€114.99
AMPCO METAL DW-1/4D4.5MM Syväkaivo 4-1/2mm Metric | AG2YBU 32NJ62 DW-1 / 4D4.5MM4.5€124.56
AMPCO METAL DW-1/4D5MM Deep Well Socket 5mm Metric | AG2YBV 32NJ63 DW-1 / 4D5MM5"€124.56
AMPCO METAL DW-1/4D5.5MM Syväkaivo 5-1/2mm Metric | AG2YBW 32NJ64 DW-1 / 4D5.5MM5.5€124.57
AMPCO METAL DW-1/4D6MM Deep Well Socket 6mm Metric | AG2YBX 32NJ65 DW-1 / 4D6MM6€119.96
AMPCO METAL DW-1/4D7MM Deep Well Socket 7mm Metric | AG2YBY 32NJ66 DW-1 / 4D7MM7mm€119.96
AMPCO METAL DW-1/4D8MM Syväkaivon kanta 8mm Metric | AG2YBZ 32NJ67 DW-1 / 4D8MM8€122.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL DW-1/4D13MM Syväkaivo-kanta 13mm Metric
€121.13 / yksikkö