EXTRACT-ALL EA44 -poistovarsi, pituus 48 AB9HEW 2DBW9

EXTRACT-ALL EA44 ulosvetovarsi, 48" pituus

Tuote: AB9HEW Malli: EA44Ristiviite: 2DBW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistovarsi
Halkaisija4"
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhetakki, musta
MountSeinä tai sarake
Kokonaispituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Extract-All EA44-imuvarsi on ihanteellinen erilaisten ilmassa leviävien epäpuhtauksien, savun, pölyn, sumun ja höyryjen talteenotukseen suoraan lähteestä ja ohjaamaan ne pois sovelluksista, joihin liittyy hitsaus, jauhesekoitus ja liuotinhöyryn poisto. Se tarjoaa turvallisen, tehokkaan ja kustannustehokkaan tavan poistaa vaaralliset savut ja epäpuhtaudet.

Ominaisuudet:

  • Imu-Kaikki EA44-imuvartta voidaan liikuttaa ylös ja alas helposti höyryjen tehokkaan poistamiseksi.
  • Yksikkö voi kääntyä jopa 180 astetta vasemmalta oikealle, kun se on asennettu seinälle.
  • Sen mukana tulee halkaisijaltaan laajennettu kaappaushuppu, joka voi kääntyä jopa 360 astetta tarkan paikantamisen varmistamiseksi.
  • Sen ulkoinen tukirakenne varmistaa pienemmän vastuksen ilmavirtaukselle ja vähemmän huoltoa.
  • Varressa on alumiiniset varsiputket, vahva taipuisa letku liitoksissa, sisäinen liitos letkuvarren putken ja hupun välillä sekä kehrätty alumiinisuojus.
  • Extract-Kaiken EA44-imuvarren halkaisija on 4 tuumaa ja pituus 4 jalkaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten tämä Extract-All EA44 -imuvarsi on asennettu?

V. Tässä poistovarressa on vahvat hitsatut teräskannattimet seiniin, kattoon tai jalustaan ​​asennettavaksi.

K. Onko tässä poistovarressa mitään erikoispinnoitetta?

V. Tässä Extract-All EA44 -imuvarressa on teollinen musta teksturoitu jauhemaali, joka takaa miedon korroosionkestävyyden ja näkyvyyden.

K. Kuinka säätää tämän Extract-All EA44 -poistovarren varren kireyttä?

A. Käyttäjät eivät vaadi koko yksikön purkamista varren kireyden säätämiseksi. Ne voivat yksinkertaisesti kiristää tai löysää helposti saatavilla olevia nuppeja nivelten säätämiseksi ja varren kiinnittämiseksi haluttuun paikkaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuuneräMountKokonaispituusHinta
EXTRACT-ALL EA64 ulosvetovarsi, pituus 72" | AB9HEX 2DBX1 EA644"Kuvioitu jauhetakki, mustaPoistovarsiSeinä tai sarake72 "-
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL EA84 ulosvetovarsi, pituus 96" | AB9HEY 2DBX2 EA844"Kuvioitu jauhetakki, mustaPoistovarsiSeinä tai sarake96 "-
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL EA86 ulosvetovarsi, halkaisija 6" | AB9HEZ 2DBX3 EA866"Leivottu emali, mustaPoistovarsiSeinä tai sarake96 "-
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL E-982-1A Savunpoistovarsi, alue 33-48 tuumaa | AD7UFY 4GJT2 E-982-1A3"Polyuretaanijauhetakki, valkoinenSavunpoistovarsiPöytä, seinä tai pylväs48 "€334.60
EXTRACT-ALL E-982-1B Savunpoistovarsi, halkaisija 2-1/2 "| AD7UFZ 4GJT3 E-982-1B2.5 "Polyuretaanijauhetakki, valkoinenSavunpoistovarsiPöytä, seinä tai pylväs36 "- 53"€301.99
EXTRACT-ALL E-982-4 Poistovarren pituus 60-99, halkaisija 2 1/2 | AD7UGB 4GJT5 E-982-42.5 "Polyuretaanijauhetakki, valkoinenSavunpoistovarsiPöytä, seinä tai pylväs60 "- 99"€580.82
EXTRACT-ALL P-981-1A -poistovarsi 3 tuuman halkaisija | AF4EFU 8TNV3 P-981-1A3"-Poistovarsi--€192.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL EA44 ulosvetovarsi, 48" pituus