EXTRACT-ALL EA84 -poistovarsi, pituus 96 AB9HEY 2DBX2

EXTRACT-ALL EA84 ulosvetovarsi, 96" pituus

Tuote: AB9HEY Malli: EA84Ristiviite: 2DBX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistovarsi
Halkaisija4"
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhetakki, musta
MountSeinä tai sarake
Kokonaispituus96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)163.83
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuuneräMountKokonaispituusHinta
EXTRACT-ALL EA44 ulosvetovarsi, 48" pituus | AB9HEW 2DBW9 EA444"Kuvioitu jauhetakki, mustaPoistovarsiSeinä tai sarake48 "-
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL EA64 ulosvetovarsi, pituus 72" | AB9HEX 2DBX1 EA644"Kuvioitu jauhetakki, mustaPoistovarsiSeinä tai sarake72 "-
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL EA86 ulosvetovarsi, halkaisija 6" | AB9HEZ 2DBX3 EA866"Leivottu emali, mustaPoistovarsiSeinä tai sarake96 "-
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL E-982-1A Savunpoistovarsi, alue 33-48 tuumaa | AD7UFY 4GJT2 E-982-1A3"Polyuretaanijauhetakki, valkoinenSavunpoistovarsiPöytä, seinä tai pylväs48 "€334.60
EXTRACT-ALL E-982-1B Savunpoistovarsi, halkaisija 2-1/2 "| AD7UFZ 4GJT3 E-982-1B2.5 "Polyuretaanijauhetakki, valkoinenSavunpoistovarsiPöytä, seinä tai pylväs36 "- 53"€301.99
EXTRACT-ALL E-982-4 Poistovarren pituus 60-99, halkaisija 2 1/2 | AD7UGB 4GJT5 E-982-42.5 "Polyuretaanijauhetakki, valkoinenSavunpoistovarsiPöytä, seinä tai pylväs60 "- 99"€580.82
EXTRACT-ALL P-981-1A -poistovarsi 3 tuuman halkaisija | AF4EFU 8TNV3 P-981-1A3"-Poistovarsi--€192.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL EA84 ulosvetovarsi, 96" pituus