EXTRACT-ALL E-982-4 Poistovarren pituus 60-99, halkaisija 2 1/2 | AD7UGB 4GJT5

EXTRACT-ALL E-982-4 Poistovarren pituus 60 - 99 Halkaisija 2 1/2

Varastossa
Tuote: AD7UGB Malli: E-982-4Ristiviite: 4GJT5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€580.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavunpoistovarsi
Halkaisija2.5 "
Suorittaa loppuunPolyuretaanijauhetakki, valkoinen
MountPöytä, seinä tai pylväs
Kokonaispituus60 "- 99"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.15
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuuneräMountKokonaispituusHinta
EXTRACT-ALL EA44 ulosvetovarsi, 48" pituus | AB9HEW 2DBW9 EA444"Kuvioitu jauhetakki, mustaPoistovarsiSeinä tai sarake48 "-
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL EA64 ulosvetovarsi, pituus 72" | AB9HEX 2DBX1 EA644"Kuvioitu jauhetakki, mustaPoistovarsiSeinä tai sarake72 "-
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL EA84 ulosvetovarsi, pituus 96" | AB9HEY 2DBX2 EA844"Kuvioitu jauhetakki, mustaPoistovarsiSeinä tai sarake96 "-
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL EA86 ulosvetovarsi, halkaisija 6" | AB9HEZ 2DBX3 EA866"Leivottu emali, mustaPoistovarsiSeinä tai sarake96 "-
Tarjouspyyntö
EXTRACT-ALL E-982-1A Savunpoistovarsi, alue 33-48 tuumaa | AD7UFY 4GJT2 E-982-1A3"Polyuretaanijauhetakki, valkoinenSavunpoistovarsiPöytä, seinä tai pylväs48 "€316.81
EXTRACT-ALL E-982-1B Savunpoistovarsi, halkaisija 2-1/2 "| AD7UFZ 4GJT3 E-982-1B2.5 "Polyuretaanijauhetakki, valkoinenSavunpoistovarsiPöytä, seinä tai pylväs36 "- 53"€289.92
EXTRACT-ALL P-981-1A -poistovarsi 3 tuuman halkaisija | AF4EFU 8TNV3 P-981-1A3"-Poistovarsi--€188.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL E-982-4 Poistovarren pituus 60 - 99 Halkaisija 2 1/2
€580.82 / yksikkö