EXTRACT-ALL E-300 öljysumun kerääjä, musta | AH6HNR 35ZX07

EXTRACT-ALL E-300 öljysumun kerääjä, musta

Tuote: AH6HNR Malli: E-300Ristiviite: 35ZX07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljysumun kerääjä
Ilmavirta300
Vahvistimet AC10
VäriMusta
Johdon pituus7
Syvyys16
Halkaisija4
Suodattimen tehokkuus97
Suodattimen luokitus0.3
Suorittaa loppuunPolyuretaanijauhemaalattu
Korkeus32
Hz60
Merv11
MountKatto
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänitaso68
TyyppiÖljysumu keräysjärjestelmä
Jännite120
Watts350

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.6176
Laivan korkeus (cm)55.12
Laivan pituus (cm)107.19
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusIlmavirtaJohdon pituusMountÄänitasoSyvyysHalkaisijaSuodattimen tehokkuusHinta
EXTRACT-ALL E-600 öljysumunkerääjä, paistettu maalattu | AH6HNT 35ZX08 E-6002760010Katto tai kone7613.25695€6,229.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL E-300 öljysumun kerääjä, musta