Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 22A612 Pumpun korjaussarja Ptfe Fluid 1 tuumaa | AB6QJN

DAYTON 22A612 Pumpun korjaussarja Ptfe-neste 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AB6QJN Malli: 22A612

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,119.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun korjauspaketti
Osio KuvausNeste
Akselin dia.1"
TyyppiPTFE
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)9.04
Laivan pituus (cm)33.99
Laivan leveys (cm)28.91
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkselin dia.Hinta
DAYTON 22A611 Pumpun korjaussarja Ptfe-neste 1/2 tuumaa | AB6QJM 22A6111 / 2 "€163.92
DAYTON 22A615 Pumpun korjaussarja Ptfe Fluid 1 In | AB6QJR 22A6151"€1,503.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22A612 Pumpun korjaussarja Ptfe-neste 1 tuuma
€1,119.17 / yksikkö