APOLLO VALVES 61LF-PR-sarjan pallokartion takaiskuventtiilit


Suodattaa
Yhteystyyppi: lehdistö , Halkeilupaine: 1/2 psi , Materiaali: Matala lyijypronssi , Max. Höyryn paine: 15 psi , Max. Lämpötila: 250-astetta F , Max. Vedenpaine: 250 psi ei iskuja , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Tiivisteen materiaali: NSF-luokan EPDM , Istuimen materiaali: PTFE , Jousimateriaali: 316 Ruostumaton teräs
TyyliMalliNoudattaminenVirtausPituusKokoLeveysHinta (ei alv)
A
61LF10301PR
NSF61-G, NSF 3721.4 gpm4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "€84.03
A
61LF10401PR
NSF61-G, NSF 3733.5 gpm5"3 / 4 "5"€106.68
A
61LF10501PR
NSF61-G, NSF 3746 gpm5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "€135.37
A
61LF10601PR
NSF61-G, NSF 37544 gpm6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "€226.04
A
61LF10701PR
NSF61-G, NSF 37665 gpm8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "€296.43
A
61LF10801PR
NSF61-G, NSF 37781 gpm9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "€413.75

61LF-PR-sarjan pallokartion takaiskuventtiilit

Apollo 61LF-PR -sarjan pallotyyppisillä venttiileillä on matala lyijypronssi ja paineliitännällä varustettu runko, ja niitä käytetään suojaamaan takaisinvirtaukselta. Apollo-pallokartioventtiilit on valmistettu ASTM-hyväksytyistä komponenteista, mukaan lukien korroosionkestävä RPTFE-pallo ja PTFE-istuin NSF-luokan EPDM-tiivisteellä. Ne voidaan asentaa pysty- ja vaakasuoraan, ja ne voivat toimia korkeintaan 250 Fahrenheit-asteen lämpötilassa 250 psi: n maksimipaineella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?