LEESON 131473.00 C184T48FB66C yleiskäyttöinen moottori AJ2RRE C184T48FB66C

LEESON 131473.00 C184T48FB66C Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2RRE Malli: 131473.00Ristiviite: C184T48FB66C

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,794.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Kokoonpano180-001
KoodiP
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184T
Täyden kuorman ampeerit5.8 / 5.7
HP2
Hz60
EristysluokkaF
kW1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor88
KiertoREV
RPM1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.4
Laivan korkeus (cm)34.14
Laivan pituus (cm)46.51
Laivan leveys (cm)34.29

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 80
    • Laakeri OPE: 6205
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 004001
    • Käämitys: T8 (4-8) 2
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131473.00 C184T48FB66C Yleiskäyttöinen moottori
€1,794.84 / yksikkö