Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen EXTECH VT30 yleismittari 480v Aaa | AC3HLC 2TKT6

EXTECH VT30 digitaalinen yleismittari 480v Aaa

Varastossa
Tuote: AC3HLC Malli: VT30Ristiviite: 2TKT6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen yleismittari
AC-vasteKeskimäärin
Kuuluva jatkuvuusKyllä
DC: n perustarkkuus+ /-1%
Akun tyyppiAAA Alkanlie
Kalibrointitaajuus50 - 60 Hz
näyttöLCD-pylväsgraafi
Maks. AC-vahvistimet1.0mA
Maks. AC volttia480
Maks. DC-vahvistimet1.5mA
Maks. DC-voltit690
Maks. Ohmia1 megaohmi
Yleismittarin tyyliTasku
TurvallisuusarviointiCAT IV 600V, CAT III 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Pylväskaavio (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Matala impedanssitesti haamujännitteiden tarkistamiseksi, (3) Vaihekierroskoe, sisäänrakennettu taskulamppu, kaksinkertainen kotelo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTurvallisuusarviointiAkun tyyppiKalibrointitodistusTemp. alueCountsData HoldnäyttöTyöjaksoHinta
Digitaalinen EXTECH EX470 -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenEi-58 - 1382 astetta F (-50 - 270 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€198.35
Digitaalinen EXTECH EX430-NIST -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenNIST-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€229.14
Digitaalinen EXTECH EX470-NIST -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenNIST-58 - 1382 astetta F (-50 - 270 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€400.21
Teollinen digitaalinen yleismittari EXTECH EX503 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkalinenEiEi lämpötilaa4000KylläTaustavalaistu LCD0.1 - 99.9%€135.33
EXTECH EX505 -digitaalinen yleismittari 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkalinenEi-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)4000KylläTaustavalaistu LCD0.1 - 99.9%€211.82
Digitaalinen EXTECH EX310 -yleismittari 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenEiEi lämpötilaa2000Einestekidenäyttö-€57.07
Digitaalinen EXTECH EX330 -yleismittari, 600 V, 40 Mohm | AB2YGA 1PTK6 EX330CATIII 600VAAA AlkanlieEi-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€87.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH VT30 digitaalinen yleismittari 480v Aaa
€128.13 / yksikkö