Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen EXTECH EX470 -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1

EXTECH EX470 digitaalinen yleismittari 750v 20a 40 Mohms

Varastossa
Tuote: AA9WKL Malli: EX470Ristiviite: 1GUH1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen yleismittari
AC-vasteTodellinen RMS
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
DC: n perustarkkuus+ /-0.3%
Akun tyyppi9 V alkalinen
KalibrointitodistusEi
kapasitanssi Range0.01 nF - 100 uF
Counts4000
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttönestekidenäyttö
Työjakso0.1 - 99.9%
Taajuuslaskurin alue0.001 Hz - 10 MHz
liitäntäEi eristetty
Maks. AC-vahvistimet20
Maks. AC volttia750
Maks. DC-vahvistimet20
Maks. DC-voltit1000
Maks. Ohmia40 megaohmi
Min./Max. MuistiEi
Yleismittarin tyyliFull Size
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCAT III 600V, CAT II 1000V
Temp. alue-58 - 1382 astetta F (-50 - 270 astetta C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Dioditesti (kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu infrapunalämpömittari -4 - 518 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTurvallisuusarviointiAkun tyyppiKalibrointitodistusTemp. alueCountsData HoldnäyttöTyöjaksoHinta
Digitaalinen EXTECH EX430-NIST -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenNIST-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€229.14
Digitaalinen EXTECH EX470-NIST -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenNIST-58 - 1382 astetta F (-50 - 270 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€400.21
Teollinen digitaalinen yleismittari EXTECH EX503 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkalinenEiEi lämpötilaa4000KylläTaustavalaistu LCD0.1 - 99.9%€135.33
EXTECH EX505 -digitaalinen yleismittari 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkalinenEi-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)4000KylläTaustavalaistu LCD0.1 - 99.9%€211.82
Digitaalinen EXTECH EX310 -yleismittari 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenEiEi lämpötilaa2000Einestekidenäyttö-€57.07
Digitaalinen EXTECH EX330 -yleismittari, 600 V, 40 Mohm | AB2YGA 1PTK6 EX330CATIII 600VAAA AlkanlieEi-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€87.94
EXTECH DM220 tasku digitaalinen yleismittari | AB2YGB 1PTL1 DM220Cat IV 600VAAAEiEi4000Einestekidenäyttö-€68.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EX470 digitaalinen yleismittari 750v 20a 40 Mohms
€198.35 / yksikkö