Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen EXTECH EX330 -yleismittari, 600 V, 40 Mohm | AB2YGA 1PTK6

EXTECH EX330 Mini digitaalinen yleismittari, 600v, 40 Mohms

Varastossa
Tuote: AB2YGA Malli: EX330Ristiviite: 1PTK6

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€87.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen yleismittari
AC-vasteKeskimäärin
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
DC: n perustarkkuus+/- 0.5% + 2 numeroa
Akun tyyppiAAA Alkanlie
KalibrointitodistusEi
kapasitanssi Range0.001 nF - 200 uF
Counts4000
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttönestekidenäyttö
Työjakso0.1 - 99.9%
Taajuuslaskurin alue0.001 Hz - 10 MHz
liitäntäEi eristetty
Maks. AC-vahvistimet10
Maks. AC volttia600
Maks. DC-vahvistimet10
Maks. DC-voltit600
Maks. Ohmia40 megaohmi
Min./Max. MuistiEi
Yleismittarin tyyliKompakti
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Temp. alue-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Dioditesti (kyllä)
    • Erityisominaisuudet: 100-600 VAC kosketuksettoman jännitteen ilmaisin
    • Extech EX330 on miniautomaattinen digitaalinen yleismittari, joka voi mitata 12 toimintoa, mukaan lukien jännite, virta, vastus, taajuus, käyttöjakso, kapasitanssi ja lämpötila, perustarkkuudella 0.5 prosenttia.
    • Se on toimitettu kumikotelossa mittarin suojaamiseksi, ja siinä on erittäin suuri 4000-luvun LCD-näyttö ja sisäänrakennettu kosketuksettomat vaihtovirta-ilmaisimet, joissa on led-ilmaisin ja äänimerkki.
    • Extech EX330 -yleismittari toimii kahdella AAA-paristolla ja sisältää tyypin K lämpötila-anturin, kallistustelineen ja mittausjohdot.
    • Tällä mittarilla on CAT III 600 V -turvaluokitus ja se voi mitata enintään 10 A virtaa, 600 V AC / DC-jännitettä ja 40 megaohmin vastusta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTurvallisuusarviointiAkun tyyppiKalibrointitodistusTemp. alueCountsData HoldnäyttöTyöjaksoHinta
Digitaalinen EXTECH EX470 -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenEi-58 - 1382 astetta F (-50 - 270 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€198.35
Digitaalinen EXTECH EX430-NIST -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenNIST-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€229.14
Digitaalinen EXTECH EX470-NIST -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenNIST-58 - 1382 astetta F (-50 - 270 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€400.21
Teollinen digitaalinen yleismittari EXTECH EX503 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkalinenEiEi lämpötilaa4000KylläTaustavalaistu LCD0.1 - 99.9%€135.33
EXTECH EX505 -digitaalinen yleismittari 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3 EX505CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkalinenEi-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)4000KylläTaustavalaistu LCD0.1 - 99.9%€211.82
Digitaalinen EXTECH EX310 -yleismittari 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenEiEi lämpötilaa2000Einestekidenäyttö-€57.07
EXTECH DM220 tasku digitaalinen yleismittari | AB2YGB 1PTL1 DM220Cat IV 600VAAAEiEi4000Einestekidenäyttö-€68.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EX330 Mini digitaalinen yleismittari, 600v, 40 Mohms
€87.94 / yksikkö